収納・設備・保管・運搬用品 :「型枠用 金物」の検索結果
小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)800
トラスコ品番465-0999
種別完成品
形状H型枠
質量(kg)21.0
キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)150
天板形状平天板
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
耐荷重(kg)80
全高(mm)750
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t
キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
仕様完成品
種別平天板
形状H型枠
キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)800
キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)
均等荷重(kg)120
天板形状平天板
枠H型枠
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。