収納・設備・保管・運搬用品 :「薬品 容器」の検索結果
関連キーワード
500mLの試薬瓶を、上下で24本収納可能。
棚板数(枚)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×500
色(扉)オレンジ色(透明)
扉形式両開き
1台
¥49,980
税込¥54,978
22日以内出荷
500mLの試薬瓶を、上下で48本収納可能。
付属品12本立薬品トレー4個付
棚板数(枚)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×450×500
色(扉)オレンジ色(透明)
扉形式両開き
1台
¥72,980
税込¥80,278
22日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
材質カイダックアイボリー
セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
間口(mm)600
奥行(mm)450
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
仕様鍵付
トラスコ品番101-9847
セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
材質カイダックグレー
質量(kg)30
高さ(mm)900
奥行(mm)450
間口(mm)900
1個
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。
また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール
高さ(mm)500
設置位置卓上タイプ
収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
500mLの試薬瓶が48本収納できます。
試薬瓶トレーが付属しています。
扉には透明遮光板を使用しています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×4
材質PVC(カイダック)
質量(kg)15
構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔
外寸(mm)655×450×500
1個
¥74,980
税込¥82,478
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が24本収納できます。
試薬瓶トレーが付属しています。
扉には透明遮光板を使用しています。
耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×2
材質PVC(カイダック)
質量(kg)9
構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔
外寸(mm)420×320×500
1個
¥51,980
税込¥57,178
14日以内出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。
500ml試薬瓶を上段に3本、下段3本、計6本収納できます。カギ付。
カギ、蝶番を除きすべて塩ビ製です。
付属品カギ付きパッチン
材質本体:塩ビ、フタ:塩ビ
色本体:白、フタ:オレンジ
内寸法(mm)264×184×304
外寸法(mm)270×190×310H
1台
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。