6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W850×H820(1室) 室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷

2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43 材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)W402×H800(1室) 室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所 固定方法堅固な棚又は床にビス止め 材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上 付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷

庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 庫内寸法(mm)W435×D465×H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷