収納・設備・保管・運搬用品 :「内面研磨」の検索結果
関連キーワード
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された
戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は
簡単には外れません。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は
簡単には外れません。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
30日以内出荷
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された
戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm
下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は
簡単には外れません。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された
戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W850×H820(1室)
室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
1台
¥229,800
税込¥252,780
30日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W402×H800(1室)
室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス)
をお選びいただけるシリーズです。
壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、
引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。
50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。
レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。
下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる
タイプです。
(設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。)
三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。
レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定
されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。
プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の
レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
質量(kg)約175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥669,800
税込¥736,780
30日以内出荷
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う
器具などの保管に最適です。
別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから
1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。
耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨
高さ(mm)730
材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ
加工空気孔/側面の上下に各1箇所
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730
扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所
棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。