収納・設備・保管・運搬用品 :「危険物 表示」の検索結果
関連キーワード
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質スチール
質量(kg)5.1
内寸法(mm)243×178×284
外寸法(mm)305×214×363
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS
耐熱温度(℃)-30~60
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。