絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(207)
  • シンコー(196)
  • サカエ(131)
  • キャニオン(88)
  • ERECTA(エレクター)(86)
  • 山金工業(58)
  • ケニス(32)
  • 東製作所(27)
  • ストア・エキスプレス(22)
  • サンコー(三甲)(20)
  • エスコ(19)
  • SHT(19)
  • 米澤器械工業(16)
  • リス(12)
  • 三島精器(12)
  • ダイシン(8)
  • 新光化成(7)
  • サカセ化学工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在仕切板 アズワン自在仕切板アズワン
990税込1,089
1セット(5枚)
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン耐薬保管庫 片開きタイプアズワン(2件のレビュー)
33,600税込36,960
1台
当日出荷
仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
薬品トレー 小 アズワン薬品トレー 小アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
スチール薬品保管ユニット アズワンスチール薬品保管ユニットアズワン
63,200税込69,520
1台
当日出荷から10日以内出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
ビンマーカー アズワンビンマーカーアズワン
399税込439
1個
当日出荷
75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
アズワン品番3-347-01寸法(mm)75×38
耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン耐薬保管庫 観音開きタイプアズワン(1件のレビュー)
44,800税込49,280
1台
当日出荷
仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(6個)
翌々日出荷
万が一のために!試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
耐薬引違保管庫 アズワン耐薬引違保管庫アズワン
44,200税込48,620
1個
当日出荷
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
キャリングトレー アズワンキャリングトレーアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン薬品コンテナー(持ち手付き)アズワン
1,430税込1,573
1個
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
試薬瓶転倒防止具 アズワン試薬瓶転倒防止具アズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(6個)
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
エッグトレー 30Gシリーズ アズワンエッグトレー 30Gシリーズアズワン
379税込417
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
30個卵を収納可能です。、エッグトレー同士で積み重ね可能です。
仕様●材質:PP●外寸:296×296×54mm
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
耐薬引違保管庫用 オプション アズワン耐薬引違保管庫用 オプションアズワン
3,780税込4,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
昇降・チルト作業補助台 アズワン昇降・チルト作業補助台アズワン(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1台
当日出荷から翌々日出荷
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー) アズワン耐薬引違保管庫 (ホワイトカラー)アズワン
64,400税込70,840
1台
当日出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)間口・幅(mm)820内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)棚板数(枚)2穴ピッチ(mm)(棚受)30
除振台 RASK RTSシリーズ アズワン除振台 RASK RTSシリーズアズワン
71,900税込79,090
1個
当日出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。 疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。 密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。 特に除振しづらい周波数に効果があります。 防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング
DS-S用棚板(メッシュマット) アズワンDS-S用棚板(メッシュマット)アズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)728×437アズワン品番1-1612-15
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト アズワン薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイトアズワン
53,100税込58,410
1台
当日出荷
4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)材質本体/スチール、ストップバー/SUS304ホワイト棚ピッチ(mm)30
除振台 水平器付 アズワン除振台 水平器付アズワン
64,000税込70,400
1個
翌々日出荷
振動を嫌う精密機器に適しています。 水平器付きです。
寸法(mm)480×380×100質量(kg)11材質(天板)大理石アズワン品番4-3699-01
簡易流し台 プラ蛇口 アズワン簡易流し台 プラ蛇口アズワン
2,340税込2,574
1本
当日出荷
容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310質量(g)約130アズワン品番4-1731-11
ウォーキングラボベンチ アズワンウォーキングラボベンチアズワン
33,300税込36,630
1台
当日出荷
収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
用途引出し付仕様天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)引出し内寸法(mm)300×212×32アズワン品番3-5006-02
耐火キャビネット アズワン耐火キャビネットアズワン
99,700税込109,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)付属品棚板1枚材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
DS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット) アズワンDS-S用吊り下げ棚板(メッシュマット)アズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)728×437アズワン品番1-1612-11
プラスチックキャビネット アズワンプラスチックキャビネットアズワン
24,700税込27,170
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐震薬品庫(スチール製) アズワン耐震薬品庫(スチール製)アズワン
97,700税込107,470
1台
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
ウォーキングラボベンチ アズワンウォーキングラボベンチアズワン
25,500税込28,050
1個
当日出荷
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール質量(kg)7全高(mm)1050天板寸法(mm)450×300キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)アズワン品番3-5006-01
ストレージステンレスカート アズワンストレージステンレスカートアズワン
33,400税込36,740
1個
当日出荷
材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
ステンレスパンチングワゴン アズワンステンレスパンチングワゴンアズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷
天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450高さ(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリスタルサンボックス アズワンクリスタルサンボックスアズワン
1,525税込1,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボトルストッパー アズワンボトルストッパーアズワン
6,633税込7,296
1箱(5個)
当日出荷
地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
試薬瓶コンテナ アズワン試薬瓶コンテナアズワン
3,790税込4,169
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体と仕切板 大・小で構成
材質PP
簡易流し台 アズワン簡易流し台アズワン
19,900税込21,890
1台
当日出荷
使用用途で槽材質が選べるので後付けでの設置に便利です。 ステンレス製は丈夫な作りで、アジャスターで接地面の調整が可能です。 ポリプロピレン製は軽量で耐久性が高く、移動があるような場合に便利です。 ドライバー1本で組立が可能です。 屋外への配置や追加流し台として便利!
間口(mm)600
薬品トレーユニット(UT-Lab.) アズワン薬品トレーユニット(UT-Lab.)アズワン
3,890税込4,279
1個
当日出荷から翌々日出荷
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
ニューダストアウトドライ アズワンニューダストアウトドライアズワン
168,000税込184,800
1台
当日出荷
温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
収納・設備・保管・運搬用品