仕様鍵付き
材質スチール(粉体塗装)
タイプ観音開き
間口・幅(mm)830
棚板耐荷重(kg)30/枚
穴ピッチ(mm)(棚受)30
仕様鍵付き
付属品棚板×2枚
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)20
タイプ片開き
間口・幅(mm)465
棚板耐荷重(kg)20/枚
外寸法(mm)515×380×880
穴ピッチ(mm)(棚受)30
アズワン品番1-8317-13
有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
仕様棚板(mm):630×420×17
付属品耐震用転倒防止金具・棚板×3枚・棚板受け金具×12個
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約45.5
型番TS2型
内寸(mm)590×447×1670
棚板耐荷重(kg)15/枚
外寸法(mm)650×475×1800
アズワン品番3-073-11
棚受ピッチ(mm)30(50段)
1個
¥210,000
税込¥231,000
当日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)
寸法(mm)900×450×1030
棚板間隔(mm)16
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等加重)
有効内寸法(mm)865×383×983
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。トレー付きですので、収納効率がアップします。上・下段及びベースがボルトで連結でき、耐震機能に優れています。ベースにアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。通気孔を設けており、庫内の空気を入れ替える事ができます。ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880
材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)
間口・幅(mm)820
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820
仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)
棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)
棚板数(枚)2
穴ピッチ(mm)(棚受)30
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)約25
アズワン品番4-240-21
1セット
¥79,400
税込¥87,340
当日出荷
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。)
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装
開口幅(mm)820
棚受ピッチ(mm)30
棚板数(枚)1(付属)
仕様鍵付き・通気孔付き
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度制御PID制御、SSR出力
排気口Φ32×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~70
対流方式強制対流
最高温度到達時間約60分
タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800
質量(kg)約25
アズワン品番4-6181-01
適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
1セット
¥79,400
税込¥87,340
翌々日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)
付属品棚板1枚
材質スチール
タイプ鍵付き
耐荷重(kg)50(棚板)
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
省スペース、汎用性に優れた薬品庫です。扉は左右別サイズですので、左側には保存品を収納し右側には使用頻度の高い薬品を入れることで使い分けできます。扉は4桁のナンバーロックキー方式で、番号変更も可能です。天井部にはダクトが接続可能です。
付属品マスターキー、サーチバー、棚板×2枚、固定金具・上下連結金具一式
段数3
本体質量(kg)約36
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
錠前ナンバーロック
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
奥行(mm)435
シームレス構造で漏洩を防ぎます。ヒンジを扉の左右両側に付けられますので、左側からも右側からも開けられるように変更できます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別410×360×490
アズワン品番3-6611-01
1個
¥106,000
税込¥116,600
当日出荷
シームレス構造で漏洩を防ぎます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別910×550×890
アズワン品番3-6611-02
1個
¥196,000
税込¥215,600
当日出荷
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311
タイプ送風タイプ
質量(kg)約40
安全装置過電流ヒューズ1A
扉開閉方式マグネットパッキン式
ヒーター-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
外寸法(mm)858×537×1595
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2
タイマー-
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
アズワン品番3-5032-12
1台
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A
ヒーター-
外寸法(mm)444×537×1595
内寸法(mm)430×503×1311
キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)
段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段
タイプ送風タイプ
タイマー-
電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※
質量(kg)約27
電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)
扉開閉方式マグネットパッキン式
アズワン品番3-5031-12
1台
¥137,000
税込¥150,700
当日出荷
下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
用途引出し2列4段仕様
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード
付属品上下連結金具・耐震固定金具
寸法(mm)883×475×950
質量(kg)50
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番2-7987-24
1個
¥134,000
税込¥147,400
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×87
アズワン品番4-3909-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥162,000
税込¥178,200
当日出荷
簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。
活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。
薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。
活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC
質量(kg)約1.5kg
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2
処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz)
サイズ(mm)142×142×134
アズワン品番4-3909-02
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約55
収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1497-03
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥352,000
税込¥387,200
当日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約40
収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1498-03
引出し耐荷重(kg)40
1個
¥346,000
税込¥380,600
当日出荷
ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。
別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ
付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個)
棚板耐荷重(kg)50(均等荷重)
仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000
材質SUS304
寸法(mm)404×585×800
質量(kg)12
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番4-5785-01
折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。4段展開でのご購入がおトクです。
奥行(mm)455
耐荷重(kg)全体:600、200/段
棚板厚さ(mm)35
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):700×600×450●有効内寸(mm):596×510×430●ネスティング高さ(mm):165●内容量(L):139
アズワン品番67-6592-52
1個
¥17,909
税込¥19,700
3日以内出荷
ベタ面形状のネスティングタイプのコンテナーです。
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
1100×1100mmサイズパレットにぴったり積載できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1101×541×255●有効内寸(mm):1000×440×232●内容量(L):118●圧縮荷重:10.13kN(1032kgf)
アズワン品番67-6592-51
1個
¥17,384
税込¥19,122
3日以内出荷
強度の高いノーパンクタイヤです。HC-906NAは側面パネル付きです。
種別HC-906NA
アズワン品番2-8869-02
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。