収納・設備・保管・運搬用品 :「仕切り固定」の検索結果
収納・設備・保管・運搬用品とは、研究や開発などのほか、ステンレス製で錆びにくいこともあり、汎用的な用途に置いて厨房用品や薬品の収納や保管、運搬をする用具のことをいいます。作業台と運搬の用途を兼ねたステンレス製のワゴンや、貴重品などを収納するステンレス棚・ラック、キャビネット・ボックス、大型デシケーター、保管庫など目的に応じた種類のものがあります。他に、細かい作業をするための専門の工具や専用のシンク(流し台)、殺菌効果のある減菌ロッカー、研究用のデスク、チェアなどがあります。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
中仕切固定用リブ有
仕様●材質:PP●外寸(mm):593×455×280●有効内寸(mm):530×404×260●内容量(L):59.2
アズワン品番67-7316-30
1個
¥8,108
税込¥8,919
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内側面に中仕切固定用の溝あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):657×504×179●有効内寸(mm):531×438×140●内容量(L):45.6●圧縮荷重:9.61kN(980kgf)
アズワン品番67-7225-52
1個
¥6,178
税込¥6,796
5日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂
寸法(mm)192×600×800
本体質量(kg)約15
アズワン品番3-1485-01
1個
¥74,200
税込¥81,620
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
仕様試薬瓶収納本数:12本(ガロン瓶)、引出耐荷重(kg):30
付属品仕切板×6枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約30
アズワン品番3-1498-01
1個
¥293,000
税込¥322,300
翌々日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約40
収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1498-03
引出し耐荷重(kg)40
1個
¥333,000
税込¥366,300
当日出荷
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20
付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)455×600×800
本体質量(kg)約35
アズワン品番3-1497-01
1個
¥234,000
税込¥257,400
翌々日出荷
各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。
天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。)
1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。
ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。
レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ!
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック
付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個
材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
本体質量(kg)約55
収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40
サイズ(mm)705×600×800
アズワン品番3-1497-03
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥333,000
税込¥366,300
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。