6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
材質スチール
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様棚1段付(取り外し可能)
1台
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別縦型 アズワン品番3-9135-01
1個
98,900 税込108,790
当日出荷

アズワン薬品庫
付属品中間棚×1枚、耐震用床固定金具1式 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)60 構造4段独立型・中間棚板ガイド付き 内寸法(mm)850×450×313(×4室) 外寸法(mm)900×500×1500 アズワン品番3-1123-01 棚板厚さ(mm)15 扉形式回転式・補助台兼用(ステー付き)
1個
173,000 税込190,300
当日出荷

180°回転によりスタッキングが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):680×439×191●有効内寸(mm):571×373×161●内容量(L):41 アズワン品番67-6648-89
1個
3,841 税込4,225
5日以内出荷

90°回転でスタッキング可能なベタ面目コンテナーです。 未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):348×329×107●有効内寸(mm):295×255×91●内容量(L):8.2●圧縮荷重:5.65kN(577kgf) アズワン品番67-6592-17
1個
3,544 税込3,898
5日以内出荷