収納・設備・保管・運搬用品 :「容器 50ml」の検索結果
関連キーワード
試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-11
外寸法(mm)272×352×40
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌々日出荷
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01
付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個
材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール
質量(kg)約22
引出し数50mL用4段
外寸法(mm)429×400×462
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm
1個
¥116,700
税込¥128,370
当日出荷
キャスター付きで実験台や作業台の下に設置できる小型試薬瓶専用の薬品庫です。
ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。
ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。
材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。