収納・設備・保管・運搬用品 :「排気ダクト」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-7612-01 仕様ステンレス(SUS304)製Φ100×100mm
1個
13,300 税込14,630
当日出荷

錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
1個
223,000 税込245,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
92,600 税込101,860
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン耐震薬品庫
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01 段数3段×2列 トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴) 収納数500ml×72本 付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式 材質ベース:スチール、アジャスター付 寸法(mm)450×700×900 本体寸法(mm)450×700×900 荷姿完成品 本体質量(kg)約50
1個
117,000 税込128,700
31日以内出荷

ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個 材質(レール)スチール 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
174,000 税込191,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
1個
155,000 税込170,500
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとフィンガードを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC 質量(kg)約1.5kg 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz) サイズ(mm)142×142×87 アズワン品番4-3909-01
1個
26,900 税込29,590
当日出荷

簡易的に薬品庫内部の脱臭が可能です。 活性炭フィルターとΦ100mmダクトジョイントを装備しています。 薬品庫の天面に排気ダクト(1-7612-01)が取り付け可能なタイプと塩ビ薬品庫に取付可能です。 活性炭フィルターは、2個搭載しています。
材質PVC 質量(kg)約1.5kg 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 処理風量(m3/min)(ファン単体)0.84/0.98(50/60Hz) サイズ(mm)142×142×134 アズワン品番4-3909-02
1個
28,900 税込31,790
当日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
1個
107,000 税込117,700
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック 付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 本体質量(kg)約55 収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40 サイズ(mm)705×600×800 アズワン品番3-1497-03 引出し耐荷重(kg)20
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック 付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 本体質量(kg)約40 収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶) サイズ(mm)705×600×800 アズワン品番3-1498-03 引出し耐荷重(kg)40
1個
333,000 税込366,300
当日出荷

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄 アズワン品番3-5346-22
1個
117,000 税込128,700
31日以内出荷

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)(固定棚)370 付属品鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)、上下連結部品×4個
1台
107,000 税込117,700
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)(固定棚)674 付属品移動棚板×3枚、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
164,000 税込180,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ系の薬品保管に適したPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 ユニットを組み合わせる事で、用途や設置スペースに合わせた薬品庫のシステム化が可能です。 ファンユニットやダクトジョイント(別売)と組み合わせる事で、天井面の排気口から薬品のベーパーや薬液臭を排気する事ができます。 鍵及び連結金具は金属製です。
材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(固定棚)PVC(塩化ビニル樹脂)、(移動棚)PP(ポリプロピレン) 棚板耐荷重(kg)(固定棚)20/枚、(移動棚)12/枚 高さ(mm)(固定棚)300 付属品移動棚板×2枚(DH900Vのみ)、鍵(片開き・両開き仕様は同一ナンバーキー)
1台
111,000 税込122,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)