収納・設備・保管・運搬用品 :「エレファントシェルフ」の検索結果
関連キーワード
耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875
奥行(mm)600
高さ(mm)1800
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)120
トラスコ品番301-8377
種別組立式
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)30.97
ピッチ(mm)(棚板調整)50
最大積載量(kg)1000
組立時間2人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1802
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
棚段数(段)3
高さ(mm)745
組立時間1人30分
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。