収納・設備・保管・運搬用品 :「棚 取っ手」の検索結果
関連キーワード
サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品
付属品アンカーボルトセット×4個付
トラスコ品番467-6068
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)226
高さ(mm)1800
ピッチ(mm)棚板調整:50
奥行(mm)600
間口(mm)1800
間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1762×554×30
表面処理ヘアライン処理
最大積載量(kg)500
均等積載量(kg/段)150
扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
20日以内出荷
サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様底板:着脱式完成品
付属品アンカーボルトセット×4個付
トラスコ品番467-6050
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)168
高さ(mm)1800
ピッチ(mm)棚板調整:50
奥行(mm)600
間口(mm)1200
間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1162×554×30
表面処理ヘアライン処理
最大積載量(kg)500
均等積載量(kg/段)150
扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
¥839,800
税込¥923,780
20日以内出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。
付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18
トラスコ品番685-0718
材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)192
引出し数1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)20
最大積載量(kg/台)20
導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。
材質スチール(ニッケルクロームメッキ)
耐荷重(kg)250
キャスター径(Φmm)75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。