収納・設備・保管・運搬用品 :「電気抵抗」の検索結果
関連キーワード
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高H(mm)95
軸長(mm)35
ねじTM12
ピッチ1.75
材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
呼称径D75
導電性のキャスター・スリーブを使用していますので、静電気対策に最適です。
材質スチール(ニッケルクロームメッキ)
耐荷重(kg)250
キャスター径(Φmm)75(導電性ゴム・電気抵抗値10^3Ω・ストッパー2個付)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。