26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)105 トラスコ品番458-8614 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)9.3 均等荷重(kg)250 内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 あり
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。 仕様シリンダ錠付(最上段のみ)完成品 トラスコ品番458-8649 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)22 高さ(mm)600 奥行(mm)280 間口(mm)360 最大積載量(kg)60 均等積載量(kg/段)30
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様完成品 付属品縦仕切6枚・横仕切6枚 適合ベース:TSB-4560H トラスコ品番462-1379 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)44.9 高さ(mm)900 ピッチ(mm)棚板調整:26(両開き・引戸・オープン・ガラス引戸・片開き) 奥行(mm)500 間口(mm)450 設置形態下置き専用 均等積載量(kg/段)40
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

下段の引出しはキャスター付で重量物を入れても簡単に引き出せます。1つの鍵で全ての引出しがロックできます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 段数3 間口(mm)445 奥行(mm)570 全高(mm)630 トラスコ品番458-9530 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304) 質量(kg)34 材質(車輪)ウレタン キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在×2個、ストッパー付×2個、引出ガイド用固定×1個) カムロック錠
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2 間口(mm)750 奥行(mm)450 全高(mm)805 トラスコ品番467-6041 質量(kg)38 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/5、深型/2 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)95 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数3 間口(mm)600 奥行(mm)450 全高(mm)780 トラスコ品番467-6033 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×780 キャスター自在式(4個) 引出し数浅型/4、深型/1 荷姿完成品 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25 最大積載量(kg/台)65 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9009 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)47 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8932 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)43 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9394 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)65 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9238 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9483 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)70 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9327 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)60 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9165 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)54 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9076 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)51 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8860 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)40 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-2221 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)364 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
77,460 税込85,206
翌日出荷

1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番685-0718 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)192 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)20
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3294 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)437 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)30
1台
79,013 税込86,914
翌日出荷

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品トレー×15、仕切板×60、鍵×2、上下連結金具×4 トラスコ品番685-0717 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数5 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)80
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3295 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)40 収納の目安ガロンビン(18本) 最大積載量(kg/台)70
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3298 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)705 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)40 収納の目安500ml薬ビン(126本) 最大積載量(kg/台)90
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4 トラスコ品番685-0719 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)20 最大積載量(kg/台)50
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3297 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数2 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 収納の目安ガロンビン(12本) 最大積載量(kg/台)50
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3296 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)600 間口(mm)455 引出し数3 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 収納の目安500ml薬ビン(72本) 最大積載量(kg/台)70
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段数3 均等積載量(kg/段)50 全高(mm)880 仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)(こぼれ止め)40 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ゴム キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 引出し数1段 最大積載量(kg)150/台 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)