絞り込み
長さ(m)
- 0.9(1)
- 1.5(1)
ワイヤー径(Φmm)
- 8(1)
- 12(1)
ブランド
- 山城
- ABUS(2)
- CROPS(クロップス)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- DOPPELGANGER(1)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
- INFIMO(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Kryptonite(クリプトナイト)(3)
- LEAD(リード工業)(6)
- MOTO FIZZ(モトフィズ)(2)
- Palmy Sports(2)
- SAFEMAN(1)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- TNK工業(SPEEDPIT)(10)
- WAKI(和気産業)(2)
- コミネ(4)
- ユニカー工業(7)
- ブランドをもっと見る
特価
「長さ(m)」から絞り込む
0.9(1)
1.5(1)

山城謹製 YKL009 ダイヤル手錠ロック
山城¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷手錠型ロックでしっかり防犯。全長1500mm(Φ12mm)のワイヤーケーブルと手錠型ロックを採用したダイヤル式ワイヤーロック。固定物との地球ロックや車両への施錠など、多様な防犯用途に対応します。・鍵不要のダイヤルロック:。4桁ダイヤル式を採用し、鍵の携帯は不要。複数台のバイク管理や家族・仲間との共有利用にも便利です。・番号変更可能:。好みの暗証番号へ変更可能。さらに番号変更用キーが付属しているため、万が一番号を忘れてしまった場合でも暗証番号の確認や変更が行えます。【暗証番号の変更方法】。1目印に暗証番号を合わせロックを解除してください。 出荷時の暗証番号は「0000」。 。番号が分からなくなった場合付属の鍵を側面の鍵穴に差し込み回し、ダイヤルを回すと正しい番号で止まります。2ロックの裏面にある「RESET」をロックが開いた状態で下げます。 。ロックが閉じた状態では、「RESET」は下がりません。3任意の番号に設定し「RESET」を上にあげてください。付属のカギは通常の開閉では使用しません。暗証番号の変更用となります。付属品番号変更用キー×2本ワイヤー径(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約1500ロック4桁ダイヤル式(初期設定番号:0000番号変更:可能)
山城謹製 YKL008 コンパクトワイヤーロック
山城¥799税込¥8791個翌々日出荷外出先での簡易的な防犯に!。全長900mm(Φ8mm)のワイヤーを採用したコンパクトワイヤーロック。バイクのホイールロックとしてはもちろん、ヘルメットやバッグ、ブーツなどの簡易施錠にも対応します。使いやすさにこだわった3つの機能。・オートリジェクト機能。解錠時に内蔵スプリングが作動し、ポップアップオープンします。・スムーズクローズ機能:。ワンアクションでスムーズに施錠可能です。・オートリターン機能:。鍵穴の位置合わせが不要。キーを差し込む際の操作性を向上しています。付属品キー×2本ワイヤー径(Φmm)約8ワイヤー長(mm)約900開閉方式キー式
『バイク用タイヤロック』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら