2DINナビゲーション本体 :「アンテナ 車用」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モニターサイズ」から絞り込む
7(2)
10.1(1)
その他(1)
質量(kg)約2.83 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8 電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A 表示方式透過型力ラーフィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル7型 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ5V 画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB) 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) USB規格Type A(最大1.5A)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

質量(kg)(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158 電源電圧GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A 本体質量(kg)約1.26 表示方式透過フィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル10.1型 ディスプレイ横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 充電電流(A)最大2.5 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ8V 画素数2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) HDMI規格入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応 USB規格Type A
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

質量(kg)約2.53 質量(g)約70 外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158 電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用 消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A 表示方式透過型力ラーフィルター方式 定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷) アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く) 周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz 最大出力MOS-FET 42W×4 インピーダンス50Ω 液晶パネル7型 周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下 S/N比80dB(1kHz) 保存温度範囲(℃)-30~+80 歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz) 駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式 適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル) 受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz アンテナ5V 画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3) 出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック) 消費電流12mA以下 バックライトLED 画面仕様有効画素率99.99%以上 受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB) 動作温度範囲(℃)-20~+65 受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch) ダイナミックレンジ70dB(1kHz) USB規格Type A(最大1.5A)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

『カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります