放射線測定用品 :「ゲルマニウム半導体検出器」の検索結果
放射線測定用品とは、放射線を検出する専門機器「ゲルマニウム半導体検出器」の関連用品のことをいいます。主にマリネリ容器やマリネリバッグなどがあります。マリネリ容器とは、底にくぼみがありゲルマニウム半導体検出器のセンサーにすっぽりと入る容器のことで、目的に応じて容量を選ぶ必要があります。マリネリバッグはマリネリ容器と用途は同じですが、マリネリ容器よりも薄手で、クリップで留めて使用し、使い捨てできます。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル
規格文部科学省放射線測定法対応
水位表示赤色彫刻
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。