パンケーキ型GM管検出器を採用した放射線検知器です。
α・β・γ線を検出し、線量率(μSv/h)とカウント(kcpm)を表示します。
仕様【測定線種】α線/β線/γ線
寸法(mm)165×114×216(本体)、46×69×272(プローブ)
測定範囲0~50mSv/h 0~999kcpm
質量(g)960(本体)、500(プローブ)
電源単3電池×4(付属)
表示(最大)線量率、計数率、計数、アナログバー
感度330cpm/μSv/h(137Cs)(センサー)
文字高(mm)【液晶ディスプレイ】20(自動バックライト)
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管(脱着式エネルギー補償フィルタ付)
1個
¥529,800
税込¥582,780
46日以内出荷
PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。
付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー
付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM
寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)
電源USBより供給
対応OSWindows 10
検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管
表示範囲0.000~3800.000μSv/h
表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM
動作温度範囲(℃)5~50
USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。