危機管理 :「洗眼機」の検索結果

危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分 材質PE(FDA規格) 寸法(mm)420×416×735 質量(kg)8.3 規格ANSI Z358.1-2014準拠 内容積(L)60 流量(L/min)2.6 アズワン品番4-563-01
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング