危機管理 :「収納」の検索結果
危機管理用品とは、研究や実験時に起こりうるトラブルを未然に防いだり、起きてしまったトラブルに素早く対処するための道具です。フラスコやボトルの転倒を防止するためのホルダー、ガスボンベの固定器、偶発的な事故から実験者を守るプロテクター、薬品がこぼれてしまったとき用の吸収剤などがあります。有害な液体をすばやく吸着できる吸収マット、注射針などを安全に回収する密閉ボックスも種類が豊富。目に入ってしまった化学物質を洗い流すための洗眼器も危機管理用品のひとつです。
関連キーワード
商品豆知識
アズワン品番4-5324-01
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)354×161×305
フタ中仕切付
外寸法(mm)394×204×330
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)
引張破断強度(kg)90
ベルト幅(mm)25
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
キャスター2輪固定、2輪自在
ガスボンベの転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。取外し時は専用工具不要です。強力接着パッドで設置が容易!
材質ベルト部/PP・NBR+PVCゴム、パット部/ABS樹脂+ポリカーボネートアロイ樹脂、クッション/ウレタン
収納数1
適合径(Φmm)ボンベ:100~240
アズワン品番4-2742-01
耐震性震度6強相当
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。