商品豆知識
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。
耐油性・耐薬品性に優れています。
壁を倒してパレットを置くことが可能です。
折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。
工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
2本のガスボンベをしっかり固定します。
取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。
細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11
材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)
適合ボンベΦ150~Φ240mm
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01
材質鋼板耐薬品焼付塗装
全長(m)1
クランプ幅(mm)22~55
適合径(Φmm)250
1個
¥36,700
税込¥40,370
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。