2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(10)
AC200
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合200L ドラム缶 材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm)1780×130 制御方式EGOサーモスタット 電力(W)1000
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイセックドラムヒーター
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。 質量(kg)65 電源(V)三相200 制御方式ON/OFF制御 内寸法(mm)Φ600×960 温度センサーK熱電対 警報機能高温自動停止・自動復帰 適合200Lドラム缶 保温材グラスウール、上蓋付 付属品温度コントロール盤、上蓋
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)