6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MCH-18-180:MCH-18-280用 トラスコ品番853-7034 質量(kg)1.2 外形寸法(mm)353×353×30H 塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様MCH-18-180:MCH-18-280用 トラスコ品番853-7033 質量(kg)1.3 外形寸法(mm)353×353×10H 塗装マンセル5YR6.55/14
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用 トラスコ品番853-7042 寸法(mm)440×440×20H 質量(g)1.8 塗装マンセル5YR6.55/14
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

グラスウール製の断熱材です。 上部からの熱流出を低減し保温性能が向上します。
仕様MPH-20/180N:MPH-20/280N用 トラスコ品番853-7043 寸法(mm)440×440×30H 質量(g)1.5 塗装マンセル5YR6.55/14近似色
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

危険場所用ドラムヒーター用です。
仕様MDV/PT-EXT用 トラスコ品番853-7036 質量(kg)4.5 塗装マンセル10MR5/14
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

マイセックドラムヒーター
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。 質量(kg)65 電源(V)三相200 制御方式ON/OFF制御 内寸法(mm)Φ600×960 温度センサーK熱電対 警報機能高温自動停止・自動復帰 適合200Lドラム缶 保温材グラスウール、上蓋付 付属品温度コントロール盤、上蓋
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)