メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。
ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比)
ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。
焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。
人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液
電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
用途ステンレス用
トラスコ品番203-4779
種別中性塩電解液
色青色
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用
種別酸性電解液
色黄色
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
中性液の焼け取りタイプ。
連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。
低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用
色淡黄色透明液体
液性中性(交流専用)
薬液は、劇毒物に該当しない安全なものです。黒皮除去後は、キレイな乾いたウエスで拭き取り、速やかに乾燥させるだけ。防錆材の効用により短期防錆皮膜を形成し、そのまま塗装できる*水洗厳禁
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番452-5221
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360
定格入力電流(A)7
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。
不動態化被膜を形成します。
二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0
液色黄色
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。
ショートを防ぐ為に必要な商品です。
消耗は早いがコストが安いです。
健康に対し無害なノンアスベストタイプです。
用途マイトスケーラ使用時。
トラスコ品番351-7951
幅(mm)50
質量(kg)1.6
長さ(m)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ステンレスの溶接ヤケに塗布するだけで、抜群の洗浄効果を発揮!!。フッ化水素酸(フッ酸)含有無しで労働安全対策を重視!! ※酸性ガス中毒を大幅削減。刺激臭が無く取扱いし易い!! 。非毒劇物の為、取り扱いの資格は不要!!。ヤケ取り後、素材がまだらになりにくく使いやすい
用途適量のジェルを焼け取り箇所に塗ります。たっぷりと盛るように塗布する事がポイントです。※溶接直後は高温の為、ある程度冷ました状態でジェルを塗布して下さい。ヤケの程度によりますが、塗布後10 分~ 1 時間ほど放置後、ウエスや布等で拭き取り、十分に水洗いしてください。
質量(kg)1
1個(1kg)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成
仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り
種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)
材質鉄鋼
分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨
液性酸性電解液用
防錆力短期(防錆皮膜)
対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400
入数10枚入/50枚入
ステンチェッカーI型-Proは、超軽量の携帯型で金属材料中の元素を電気分解により溶出させて判別する画期的で極めて有効な判別器です。単三乾電池3本又はAC100Vが使用可能(ACアダプター付属)。一定の電気量で自動停止し、誰でも簡単・正確に判定できます。操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。小型軽量ながら、化学分析法のため判別精度が高いです。
用途ステンレス用材質判別器
付属品電源器(単3電池×3本内蔵)×1個/母材側クリップコード×1本/電極コード×1本/電解紙(350回分)×1冊/標準試料(4枚組成分表付)×1式/発色見本×1式/試薬・電解液(Cr発色液)×1本、Ni発色液×1本、Mo用溶解液×1本、Mo発色用試薬×10個/エメリペーパー×1枚/ACアダプター×1個
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×95×58
1式
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
・浸漬や塗布で耐食性に優れた不動態皮膜を形成できます。・加熱や通電などは不要です。・狭隘部や配管内面の処理に好適です。・毒劇物に該当しない薬液です。
用途・大型製品から小型部品まで、ステンレス製品、部品、部材などの不動態化。・ステンレス製品の部分的に破損した不動態皮膜の再生。
材質No1・HOT材
医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
1個(800g)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
1箱(4枚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm×m)3.5×1
1セット(2巻)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm×m)5.5×1
1セット(2巻)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
1本
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
1本(1L)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)
液色淡黄色透明
性質中性
電流の種類交流
従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。
用途フェライト系ステンレス用
材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス
内容量(L)18
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
厚板の溶接焼けも、スーパー#D&Fによる電解処理で簡単に除去出来ます。従来に比べ、臭いも著しく低減しました。
用途ステンレス用
色無色
種別中性塩電解液
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。
安全に配慮した設計になっています。
6価クロム対策をしています。
作業中の不快臭は大幅に低減されています。
中性液の強力焼け取りタイプ。
NK-1、NK-2より処理速度が速い。
直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用
仕様中性
色淡緑色透明液体
液性中性(交直&直流専用)
マーキング用原紙をステンレス表面に貼付「マーキング用電解液」と電極にモップを被せ軽く上からなぞり通電させるだけの簡単作業でシールや油性マジックで書いた表記が剥がれなくなります。
必要な物は、電解器、電解液、電極やコード類、マーキング原紙です。
用途ステンレス用
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。