26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス焼け除去剤

    SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(400g)
    当日出荷
    ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
    用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
  • シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本

    シャイナーシリーズ用モップ

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
  • ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ) 佐々木化学

    ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)

    佐々木化学(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
  • 6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本

    6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • スケーラ焼け取り用電解液(中性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(中性)

    マイト工業株式会社(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
    仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
  • しみとり液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    しみとり液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(1000mL)
    当日出荷
    デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
    用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液付属品スプレー容量(mL)1000
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
    イエロー液性弱酸性適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
    用途不動態化増強型焼け取り用液色橙色
  • スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性) マイト工業株式会社

    スケーラ焼け取り用電解液(弱酸性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
    用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
  • 弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本

    弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
    タイプ弱酸性
  • ステンレスのもらいさび取り剤 ケミカル山本

    ステンレスのもらいさび取り剤

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(500mL×1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
    用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り種別洗浄液(中性液)
  • 中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本

    中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
    タイプ中性
  • SUS焼け取り用クロス 東栄工業

    SUS焼け取り用クロス

    東栄工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
    用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
  • 中和剤 マイト工業株式会社

    中和剤

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
    用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル

    電解器用CBクロス

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
  • 電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル

    電解液(弱酸性)

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途2B材(つや無し)ご使用時に。透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社

    スケーラ用刷毛2型

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
  • 電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    電解液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(5L)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
  • 拭きと~る ケミカル山本

    拭きと~る

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(500mL×2本)
    4日以内出荷
    スプレーし水洗いするだけで軽度の酸化膜(アルマイト皮膜は除く)や頑固な汚れも化学反応によって簡単にとれます。 開発部に使用すればサンダー掛けが不要となり、粉塵の発生もなく、作業環境の改善とともに溶接性も向上。 スプレータイプで広域処理に最適。
    用途アルミニウムの酸化膜や頑固な指紋汚れ、白さび取りに
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEOブライト - AC

    ケミカル山本(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
    用途焼け取り不動態増強型液色ルビーレッド
  • 電解研磨液ステンケヤA-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤA-1

    タセト(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
    用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
  • 溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液 ピカ素

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
  • スーパークロス マイト工業株式会社

    スーパークロス

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    交換用のスーパークロスロールです。
  • 専用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    専用クロス

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35寸法(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解液(AC専用) SUS-MB マイト工業株式会社

    電解液(AC専用) SUS-MB

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本(1L)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
溶接焼け取り