無線LAN子機 :「無線LAN」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
質量(g)430(ブラケット含まず)
スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ
適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1
定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時)
定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず)
定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時)
入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保存湿度(%)5~95(結露なきこと)
平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時)
発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時)
保管温度(℃)-25~70
入力電圧範囲(V)AC90~264(ACアダプター使用時)
無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス
1台
特価
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。