3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11a(3)
IEEE802.11ac
IEEE802.11ax(3)
IEEE802.11b(3)
IEEE802.11be(1)
IEEE802.11g(3)
IEEE802.11n(3)
8ストリームに対応し合計6000Mbpsの超高速接続を実現します。一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。 1Gbpsに加えて2.5Gbpsポートも搭載し、安定した高速接続が可能です。接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。 よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。Tetherアプリから手軽にセットアップできます。
伝送速度(Mbps)2.4GHz:1148/5GHz:4804 伝送方法IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz 周波数(GHz)2.4/5 無線規格IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz、IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

BE9300 トライバンドWi-Fi 7中継器。Wi-Fi7:6GHz帯・320MHz幅通信・4K-QAM・MLO・Multi-RUといった新機能により、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上しました。超高速9.3GbpsトライバンドWi-Fi:5760Mbps(6GHz)・2880Mbps(5GHz)・688Mbps(2.4GHz)の専用バンドを備え、混雑や干渉の少ない高速でシームレスな接続を実現します。2.5GpsのLANポートを搭載し、スムーズで安定した高速有線接続が可能です。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。:EasyMesh対応のネットワーク機器と連携させることで、シームレスで柔軟性に富んだ家じゅうをカバーするメッシュネットワークを構築します。かんたん設定:WPS機能か、Tetherアプリを使えば手軽にセットアップ可能です。優れた互換性:最新から従来規格まで、幅広いWi-Fi規格に対応します。
準拠規格IEEE 802.11be/ax (6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz) インターフェース2.5Gbps LANポート×1 伝送速度(Mbps)6GHz:5760、5GHz:2880、2.4GHz:688 周波数(GHz)2.4・5・6
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド 寸法(mm)104 × 90 × 28 スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ 電源12V/1.5A、DC電源アダプター 機能Tetherアプリ、Web管理画面 準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz 動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください 通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP 動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード) セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-Enterprise プロトコルIPv4、IPv6 各種認証FCC、 CE 周波数(GHz)5/2.4 伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps) USBポートUSB 2.0ポート×1 ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1 Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります