絞り込み
ブランド
- オンダ製作所(16)
- KVK(10)
- 未来工業(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- カクダイ(7)
- イチネンTASCO(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- TRUSCO(2)
- 因幡電工(2)
- エアロフレックス(2)
- イノアック(1)
- オーム電機(1)
- コクゴ(1)
- ヤガミ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 東尾メック(1)
- アサヒ特販(1)
エコロジープロダクト
価格
保温材とは、給水管や埋設管内の温度を保ち、急な気温低下や結露防止目的で使用されるチューブ。エスロン保温チューブSTQやエアロフレックスチューブ、保温チューブといった商品があります。発砲ポリエチレンやポリエチレン樹脂など保温性に優れた素材が使わていることが多いです。暖房配管や給湯配管には耐熱性のある耐熱保温チューブが使用されます。一般家庭や病院、飲食店、企業などさまざまな場所で利用されている道具です。

ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(2件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥589~税込¥648~1本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
保温チューブ
TRUSCO(17件のレビュー)¥689~税込¥758~1本翌日出荷から翌々日出荷優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
ガオナ 保温チューブ 1m
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
露出配管用UVカットテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
継手用10mm保温材 チーズ
オンダ製作所¥299~税込¥329~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
継手用10mm保温材 エルボ
オンダ製作所¥269~税込¥296~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
継手用5mm保温材 エルボ
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
RHH型保温材端末キャップ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥95税込¥1051個4日以内出荷用途RHH型 保温材用の端末キャップ仕様仮止め用シール付です。形状キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60
継手用5mm保温材 Y形チーズ
オンダ製作所¥599~税込¥659~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントRevos Y形チーズソケット用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
継手用5mm保温材 ストレート
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
継手用10mm保温材 ストレート
オンダ製作所¥229~税込¥252~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。