保温材とは、給水管や埋設管内の温度を保ち、急な気温低下や結露防止目的で使用されるチューブ。エスロン保温チューブSTQやエアロフレックスチューブ、保温チューブといった商品があります。発砲ポリエチレンやポリエチレン樹脂など保温性に優れた素材が使わていることが多いです。暖房配管や給湯配管には耐熱性のある耐熱保温チューブが使用されます。一般家庭や病院、飲食店、企業などさまざまな場所で利用されている道具です。
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    589税込648
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
  • 補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機

    補修用断熱セット エアコン配管用

    オーム電機(1件のレビュー)
    588税込647
    1セット
    当日出荷
    エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
    セット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    359税込395
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • ライトチューブ イノアック

    ライトチューブ

    イノアック(28件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)
    当日出荷
    高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
    厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ) エアロフレックス

    プロテープ(EPDMゴム 目地粘着テープ)

    エアロフレックス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    エアロフレックスチューブ・シートの粘着のために作られたEPDMの粘着シートです。繋ぎ目を強化し、繋ぎ目に浸透する大気の湿気を防ぎ、結露の防止に役立ちます。 また、柔軟な作りのため、容易に絶縁体の表面を包んだり、貼り合わせることが可能です。
    用途エアロフレックスチューブ・シートの接続に使用。テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシート エアロフレックス

    エアロフレックスシート

    エアロフレックス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックスシート ヤガミ

    エアロフレックスシート

    ヤガミ(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    689税込758
    1本
    翌日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
  • 保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温テープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープ。
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
  • エアロボンド チューブ ヤガミ

    エアロボンド チューブ

    ヤガミ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    使用温度(℃)-29~90
  • 保温テープ(給湯・給水管兼用) カクダイ

    保温テープ(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番161-0460幅(mm)50質量(g)20長さ(m)4
  • 保温材(高耐候) KVK

    保温材(高耐候)

    KVK(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
  • ガオナ 保温チューブ 1m GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
  • エアロフレックス コクゴ

    エアロフレックス

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質CRゴム長さ(m)2
  • ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
  • 耐熱保温チューブ TRUSCO

    耐熱保温チューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途配管補修用材質ポリエチレン幅(mm)50長さ(m)10
  • 露出配管用UVカットテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    露出配管用UVカットテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能)材質ポリエチレン幅(mm)25長さ(m)10
  • 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    6,390税込7,029
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
  • ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
    幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
  • 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用

    ヤガミ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
  • 保温エルボカバー 因幡電工

    保温エルボカバー

    因幡電工(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質30倍発泡ポリエチレン保温材厚(mm)6
  • エアロテープ ヤガミ

    エアロテープ

    ヤガミ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
    使用場所屋内・屋外兼用構造独立気泡使用温度範囲(℃)-29~80防火性能不燃性密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
  • エルボ用保温材 カクダイ

    エルボ用保温材

    カクダイ(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    保温材厚(mm)10
  • フランジ用クールヒートジャケット CoolHeat

    フランジ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,798税込8,578
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合フランジ圧力10K
  • エアロボンド 缶入り ヤガミ

    エアロボンド 缶入り

    ヤガミ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
    使用温度(℃)-29~90
  • ガオナ 保温チューブ 1m 10個 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 保温チューブ 1m 10個

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
    用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
  • 保温材テープ オンダ製作所

    保温材テープ

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・保温材同士の隙間をふさぎます。 また、取付金具が隙間に入り込むのを防止し、きれいに仕上がります。
    長さ(m)20
  • グローブバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    グローブバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ圧力10K
  • 10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125
  • 6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
  • 保温ジャケット 直管用 ヤガミ

    保温ジャケット 直管用

    ヤガミ
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
  • 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用

    ヤガミ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
  • 保温材補修用テープ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    保温材補修用テープ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE長さ(m)10幅(mm)50
  • 冷媒管保温材ストリッパー ネグロス電工

    冷媒管保温材ストリッパー

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷
    天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。
    用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保温材