フラスコ :「樹脂コーティング」の検索結果
関連キーワード
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
摺合せJIS規格 S35
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
容量(L)1
コード228670
摺合せISO規格 S35
アズワン品番65-0565-82
1個
¥56,980
税込¥62,678
31日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた受フラスコです。コーティングは透明度が高く、観察が容易です。透明摺りや、分析用の石英ガラスタイプも製作しています。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。