絞り込み
種類
ケルダールフラスコ(1)
三角フラスコ(8)
丸底フラスコ(3)
平底フラスコ(1)
容量(mL)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(11)
- 1000~2000未満(4)
- 2000~3000未満(5)
- 3000~4000未満(5)
- 5000~6000未満(4)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 日本理化学器械(NRK)(257)
- コスモスビード(194)
- 旭製作所(185)
- climbing(クライミング)(59)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(51)
- 桐山製作所(48)
- 三商(45)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(42)
- アズワン(37)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- HARIO(19)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- DURAN(11)
- SCHOTT/DURAN(10)
- Celltreat(10)
- コーニング(9)
- RS PRO(9)
- フロンケミカル(8)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

ケルダールフラスコ(1)

三角フラスコ(8)

丸底フラスコ(3)

平底フラスコ(1)

三角フラスコ(SIBATA)
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。種別三角フラスコ
バッフル付三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1本(1本)ほか翌々日出荷培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス-1
平底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥979~税込¥1,077~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。種別平底フラスコ
丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。種別丸底フラスコ
ねじ口三角フラスコ 500mL
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781箱(4個)4日以内出荷種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500
ケルダールフラスコ
SIBATA(柴田科学)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか翌々日出荷から12日以内出荷高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。種別ケルダールフラスコ
スーパー肉厚三角フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥65,980税込¥72,5781箱(10個)3日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISO1773に基づく寸法でできています。仕様スーパー肉厚三角フラスコ(10個入)トラスコ品番168-1914容量(mL)500
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
SIBATA(柴田科学)¥48,980税込¥53,8781箱(4個)3日以内出荷培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。種別三角フラスコ材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム容量(mL)500ねじ規格GL-45
よう素フラスコ 栓付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
蒸留フラスコ エングラー
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から33日以内出荷首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75枝管長さ(mm)100
枝付フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から33日以内出荷首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。種別丸底フラスコ材質ほうけい酸ガラス枝管角度(度)75