322件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
Costar 60mm センターウェルディッシュ コーニングCostar 60mm センターウェルディッシュコーニング
149,800税込164,780
1箱(500枚)
6日以内出荷
20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
細胞培養用ディッシュ(表面無処理) コーニング細胞培養用ディッシュ(表面無処理)コーニング
24,980税込27,478
1箱(500枚)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質透明ポリスチレン滅菌規格パイロジェンフリー
SEKIYA 焼口シャーレ 90 SEKIYASEKIYA 焼口シャーレ 90SEKIYA
699税込769
1枚
5日以内出荷
材質並質ガラスサイズ90身の外径×高さH(mm)91×21
組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific組織培養ペトリディッシュThermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1ケース(400本)ほか
5日以内出荷
浮遊細胞用。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
ガラスボトムディシュ  Hydro 松浪硝子ガラスボトムディシュ Hydro松浪硝子
16,980税込18,678
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Φ35mmディシュの底面観察部が薄いガラス材になっています。ガラス表面が親水性となりコーティングが簡単に、また細胞接着性が向上しました。
材質ガラス
浮遊培養用マルチディッシュ Thermo Fisher Scientific浮遊培養用マルチディッシュThermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1ケース(75本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
浮遊培養用シャーレ スミロン浮遊培養用シャーレスミロン
15,980税込17,578
1ケース(90本)ほか
7日以内出荷
厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
組織培養ペトリディッシュ Thermo Fisher Scientific組織培養ペトリディッシュThermo Fisher Scientific
32,980税込36,278
1ケース(400本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
バイオアッセイディッシュ Thermo Fisher ScientificバイオアッセイディッシュThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1ケース(20本)ほか
5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。クローニング実験において、大量のコロニーをスクリーニングする際に便利。バクテリアや菌類の培養にも有効。マイクロウェルプレートをインキュベーションする際の水分保持用チャンバーとしても使用可能。
マルチディッシュ Thermo Fisher ScientificマルチディッシュThermo Fisher Scientific
71,980税込79,178
1ケース(100本)ほか
5日以内出荷
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。材質:PS、γ線滅菌済。
外寸法(mm)86×128
滅菌FAシャーレ 栄研化学滅菌FAシャーレ栄研化学
17,980税込19,778
1セット(10枚×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)88.5×14滅菌EOG
滅菌Sシャーレ 栄研化学滅菌Sシャーレ栄研化学
27,980税込30,778
1セット(10枚×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。
材質PS寸法(Φ×高さH)(mm)88×14滅菌γ線アズワン品番64-2192-46
ディッシュ FALCONディッシュFALCON
19,980税込21,978
1ケース(200個)
7日以内出荷
独自の窒素含有細胞培養表面処理。多くの初代細胞または細胞株の付着、増殖、成長を促進します。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
仕様フタ付き寸法(mm)35×10培養面積(cm2)9.6
イージーディッシュ NUNC(ヌンク)イージーディッシュNUNC(ヌンク)
21,980税込24,178
1セット(280個)ほか
5日以内出荷
Nunclon™ Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。エアーベント付ディッシュはフタ内側に通気性を維持するためのベントが付いています。イージーディッシュは操作性、通気性が向上した新デザインです。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。
材質PS
アルミホイルシャーレ 三商アルミホイルシャーレ三商
7,598税込8,358
1セット(200個)
7日以内出荷
約13mmの持ち手付です。
材質アルミ容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)60×54×16
クローニングリング 三商クローニングリング三商
4,598税込5,058
1セット(20個)
7日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
ペトリーシャーレー 90A フタのみ 三商ペトリーシャーレー 90A フタのみ三商
459税込505
1個
4日以内出荷
滅菌ハンドチェックシャーレ サンセイ医療器材滅菌ハンドチェックシャーレサンセイ医療器材
15,980税込17,578
1セット(100枚)
7日以内出荷
調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン寸法(mm)200×150×12
植物組織培養用プラントポット 三商植物組織培養用プラントポット三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。γ線滅菌済。
材質PS種別プラントポット(メッシュ無)入数4×30
植物組織培養用ジョイント 三商植物組織培養用ジョイント三商
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PP種別ジョイント部入数60
植物組織培養用プラントポット 三商植物組織培養用プラントポット三商
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PS種別プラントポット(メッシュ付)寸法(mm)72×72×100入数4×30
昆虫飼育用小型ディッシュ 三商昆虫飼育用小型ディッシュ三商
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やドラッグスクリーニングに使用。
材質PS寸法(mm)50×15入数200
昆虫飼育用観察ボトル 三商昆虫飼育用観察ボトル三商
56,980税込62,678
1セット(400個)
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PP寸法(mm)120×80
昆虫飼育用角型ディッシュ 三商昆虫飼育用角型ディッシュ三商
43,980税込48,378
1セット(120個)
4日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PS寸法(mm)72×72×100
MPシャーレ 三商MPシャーレ三商
15,980税込17,578
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。
材質PS製滅菌γ線滅菌済内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
ペトリー皿 700シリーズ サビレックスペトリー皿 700シリーズサビレックス
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ディッシュ無処理 コーニングディッシュ無処理コーニング
23,980税込26,378
1ケース(25パック×20個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
トランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済み コーニングトランズウェル100mmディッシュ 細胞培養表面処理済みコーニング
54,980税込60,478
1ケース(12パック×1個)
6日以内出荷
シャーレーラック TARSONSシャーレーラックTARSONS
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
材質容器:PC製、棒:PmmA製
無菌シャーレー TARSONS無菌シャーレーTARSONS
13,980税込15,378
1箱(500本)
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリスチレン製
種別SAL10-3滅菌済材質容器:PS製
シャーレー ガンマ線滅菌SAL10-6済 TARSONSシャーレー ガンマ線滅菌SAL10-6済TARSONS
16,980税込18,678
1箱(480本)
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリスチレン製
容器PS製アズワン品番62-2936-24
PTFEペトリ皿 NRシリーズ フロンケミカルPTFEペトリ皿 NRシリーズフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
PTFE 深型シャーレー フタ付 NR1035-001シリーズ フロンケミカルPTFE 深型シャーレー フタ付 NR1035-001シリーズフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
46日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60アズワン品番61-3534-28
PTFE 浅型シャーレー フタ付 NR1034-001シリーズ フロンケミカルPTFE 浅型シャーレー フタ付 NR1034-001シリーズフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別100×25アズワン品番61-3534-27
PFA二槽シャーレ 15cc フロンケミカルPFA二槽シャーレ 15ccフロンケミカル
7,998税込8,798
1個
21日以内出荷
内槽と外槽の二つの使い分けができます。
仕様内容量(cc):15、外容量(cc):60アズワン品番61-9943-34
PTFE深型シャーレフタ付 90Φ×60H フロン工業PTFE深型シャーレフタ付 90Φ×60Hフロン工業
40,980税込45,078
1個
18日以内出荷
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:90Φ、本体容器部の総高さ:60アズワン品番61-4377-22
滅菌シャーレ サンセイ医療器材滅菌シャーレサンセイ医療器材
10,980税込12,078
1箱(25袋×20枚)
翌々日出荷
S型は自動分注器に使用可能です。積み重ねやすいようリブ(滑り止め)が付いています。
種別Φ90×15mm 20枚×25袋アズワン品番6-8663-14
焼口シャーレ アズワン焼口シャーレアズワン
2,732税込3,005
1個
当日出荷から翌々日出荷
分割シャーレ 25384シリーズ VWR分割シャーレ 25384シリーズVWR
37,980税込41,778
1箱(25袋×20枚)
翌々日出荷
4分割のシャーレです。位置決めに便利なマークが付いており、自動分注機での使用にも適しています。材質はバージンメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
用途DNase・RNaseフリー電子線滅菌済種別4分割アズワン品番4-418-03
シャーレ/ディッシュ