ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ :「柄付き針」の検索結果
ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼとは、バイオ・食品を研究、開発する際に用いられるもので、解剖や培養などさまざまな用途で使用されます。細菌接種用のループはr線によって滅菌できるものや、サンプルの採取に使用されるニードル、シャーレにサンプルを伸ばす際に便利なスパチュラ、さらに洗浄・乾熱減菌することで繰り返し使用することができるエーゼなどの多くの製品があり、研究で必要不可欠な製品です。
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式
TGK品番454-50-75-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)130
針長(mm)36.9
針径(Φmm)0.9(針中央部)
アズワン品番2-013-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様保持具と先端のニクロム線のセット
寸法(mm)Φ0.5×78
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。