9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
担当・職務(3)
熱中症予防(9)
LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。 温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認ができる表示板です。 熱中警戒アラートを4段階で表示します。
用途熱中症予防に 付属品吊り下げ用金具、紐 トラスコ品番259-0720 厚さ(mm)20 取付方式吊り下げ 電流(A)1 電圧(V)DC5(AC100~240) 寸法(幅W×高さH)(mm)【表示部】数字部(1桁あたり)/25.2×49、WBGT/53×13 定格消費電力(W)0.75 測定精度気温/±1.5℃、湿度/±5%RH(20~59%RH) 最大消費電力(W)1.5 縦(mm)600 表示範囲気温/-20~60℃、湿度/0~100%、WBGT/0~99℃(推定WBGT値)※WBGTは数値表示はされません 横(mm)425 LED色数字部/白色、WBGT/赤色・橙色・黄色・緑色※WBGTで表示色決定 電流(mA)150 表示内容熱中症予防表示板 使用場所屋内専用 アズワン品番64-8948-35 ケーブル長(cm)127
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

仕様普通山型 トラスコ品番664-2702 厚さ(mm)0.5 取付ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売) 縦(mm)450 横(mm)300 表示内容STOP!!熱中症
1台
9,598 税込10,558
11日以内出荷

ヘルメット用のイラスト付ステッカーです。
用途熱中症予防管理者を明示するためのヘルメット用表示に。 トラスコ品番711-3177 材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.14 質量(g)3 取付方式貼付タイプ 縦(mm)35 横(mm)25 表示内容熱中症予防管理者 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10枚)
779 税込857
3日以内出荷

視認性に優れたイラスト付きの標識です。
用途熱中症対策に。 表示内容熱中症に注意! 水分 塩分補給と適度な休憩を! 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質/仕上硬質塩化ビニール 仕様表印刷 穴4ヵ所(3mmΦ‐4) トラスコ品番147-9844 質量(g)260 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 日本緑十字社品番97101
1枚
1,598 税込1,758
欠品中

掲示することで、従業員や関係者の熱中症対策意識を高め、安全管理に役立ちます。
用途熱中症が疑われる際の対応手順を明確に示すために。 トラスコ品番711-3175 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 質量(g)200 タイプ氏名書き込み式 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容熱中症のおそれがある者に対する処置 穴径(mm)3Φ×4ヵ所
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
用途熱中症予防管理者の明示に。 仕様表印刷 トラスコ品番711-3173 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)42 タイプ氏名書き込み式 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)300 横(mm)100 表示内容熱中症予防管理者・正副 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
549 税込604
翌々日出荷

氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
用途熱中症予防管理者の明示に。 仕様表印刷 トラスコ品番711-3172 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)65 タイプ氏名書き込み式 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)150 横(mm)300 表示内容熱中症予防管理者
1枚
819 税込901
翌々日出荷

付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途熱中症予防管理者の明示に。 付属品白無地札 材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)1 タイプ差し込み式 取付方式貼付タイプ(裏テープ付き) 表示内容熱中症予防管理者
1枚
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱中症予防管理者等の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。 仕様表印刷 付属品両面テープ トラスコ品番711-3178 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 質量(g)380 取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容熱中症予防管理者等の職務 穴径(mm)3Φ×4ヵ所
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷