熱中症対策/節電/衛生標識 :「熱中症計」の検索結果
熱中症対策・節電対策とは、事業所にて熱中症や節電の注意を促すための標識のことです。日よけや水分補給など熱中症対策を促すボードの他に、万が一症状が出てしまった場合の救急処置の方法が書かれているものなどトラブルの対処に役立つアイテムもあります。また節水節電、クールビズを推奨するステッカーは省エネルギーを促し、エコにもつなるアイテム。中吸着ステッカータイプは繰り返し使えるので経済的です。休憩室など任意の場所に貼って使用することができます。
関連キーワード
「取付方式」から絞り込む
コーンに温湿度計がついているので、その場でWBGT値が一目で確認できます。熱中症の予防対策に最適です。
用途熱中症の予防や注意喚起に
質量(kg)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×280×315
アズワン品番64-6568-79
メーカー商品コード2105030901
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
黒球付熱中症計に取り付ける事で看板に挟み込んで取り付ける事ができます。
用途黒球付熱中症計の看板取付用に。
材質鉄
寸法(mm)170×165×120
取付幅(mm)35まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
黒球付熱中症計に取り付ける事で縦横の方向問わずに、単管に取り付ける事が可能です。
用途黒球付熱中症計の単管取付用に。
材質鉄
適合管径(Φmm)単管:直径48.6
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
シンプルでわかりやすいWBGT標識。現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質アルミ複合版
寸法(mm)600×450×3
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
シンプルでわかりやすいWBGT標識。現場用黒球付熱中症計と組み合わせて使用可能
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質スチール
寸法(mm)550×1400(看板枠550×1550)
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容温湿度計(屋内外仕様)
材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン
測定範囲(℃)30~80
寸法(縦×横)(mm)600×300
精度(%)±10(湿度:30~80%)
精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)-20~50
取付け方法ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
『作業現場標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気関係標識
- 法令許可票
- 重機・積載荷重関係標識
- 開口部標識
- 無災害記録板
- 置場表示
- 熱中症対策/節電/衛生標識
- ずい道表示
- 責任者表示標識
- ローリングタワー・脚立用標識
- 保護具・墜落制止用器具標識
- 管理標識
- その他標識
- 注意・禁止標識
- イメージアップ用品
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。