ペルチェネックバンドリンクサス(Linxas)7日以内出荷
EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!組み合わせ自由自在! お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果間欠モードによりひんやり感が持続!※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%色ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%