首用 暑さ対策 :「首から下げる扇風機」の検索結果
首用とは、首に巻いて使用するタイプの暑さ対策グッズ。夏季の屋外作業や、冷房施設のない場所での暑さ対策に適しています。水に浸した後軽く絞って使用するタイプは、気化熱冷却作用によって首筋をクールダウン。場所を選ばず、繰り返し使用することができます。水玉など柄付きのタイプもあり、好みやシーンに合わせて選択可能。冷凍庫で冷やした後に首に巻いて使用する保冷剤入れの商品もあり、より高い冷却効果を期待できます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります
- 頭用 暑さ対策
- 首用 暑さ対策
- クールベスト 暑さ対策
- その他暑さ対策
首用 暑さ対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。