クールベスト 暑さ対策 :「クールウェア」の検索結果

クールベストとは、熱がこもりやすい環境で熱中症にならないための安全対策用品のひとつです。夏場の工事現場や建築作業場などで使用されます。メッシュ素材で作られたベストには保冷材を入れるポケットが付き、冬にはカイロを入れることも可能。ダイオミラーを使ったベストは、太陽光を遮断しUVカット効果があることが特徴です。大椎と脇の下に保冷材を入れることができるタイプは、リンパが集まっている場所を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。衣服の中に着用するものや、一番外側に着用するものなど、使用する現場に合わせて選ぶとよいでしょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。 トラスコ品番252-1442 質量(kg)20 サイズウェア:フリー(S~2L) 電源100 寸法(m)作業半径:10 設定温度(℃)チラー:5~20 環境温度範囲(℃)25~55
1セット
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります