クールベスト 暑さ対策 :「ファン付き ベスト」の検索結果

クールベストとは、熱がこもりやすい環境で熱中症にならないための安全対策用品のひとつです。夏場の工事現場や建築作業場などで使用されます。メッシュ素材で作られたベストには保冷材を入れるポケットが付き、冬にはカイロを入れることも可能。ダイオミラーを使ったベストは、太陽光を遮断しUVカット効果があることが特徴です。大椎と脇の下に保冷材を入れることができるタイプは、リンパが集まっている場所を冷やすことで効率的に体温を下げることができます。衣服の中に着用するものや、一番外側に着用するものなど、使用する現場に合わせて選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胸スイッチで、電源ON/OFFから風量調整まで簡単に操作できます。
用途スポーツ観戦やアウトドア、ガーデニングなどの野外活動はもちろん、お家の中での熱中症対策に。
1着
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
欠品中

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
欠品中

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115~145
1着
4,998 税込5,498
欠品中

両脇と背中に保冷剤をセットして使用して頂く事で過酷な暑い現場の防暑対策に効果的な保冷ベスト。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地の為、体にフィットするので作業の邪魔になりません。保冷剤は安心の日本製を採用。本体装着時に冷却面がわかるよう大きく表示しています。ファン付作業服との相性は抜群で酷暑の現場でも快適です。サイズ調整が可能な胸バックルで体形に合わせた調整が可能です。所属部署名や氏名を記入できるタグ付き。寒い時期にはカイロを入れて使用すると防寒対策としても使用可能。保冷時間の目安は2~4時間程度
用途屋外作業時の暑さ対策として 付属品ベスト 1着、保冷剤 3個 胸囲(cm)85~115 時間冷凍12~24時間
1組
2,898 税込3,188
欠品中

圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。肩部分はマジックテープで長さ調節が可能なのでどなたでもフィット。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに。交換用の保冷剤はこちら(注文コード:7682497)
成分【保冷剤】水、塩類 セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト 寸法(mm)【保冷剤】170×25×168 サイズフリー 質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】320
1セット
3,900 税込4,290
5日以内出荷

圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。
用途コストを抑えた熱中症対策 仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間) セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール) 紺メッシュ サイズF (フリーサイズ) 質量(g)保冷剤:約165/個 容量(L)保冷ボックス:4.45 胸囲(cm)82~105 混率(%)ポリエステルメッシュ100 内寸法(mm)220×150×135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25 着丈(cm)28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
1セット
4,798 税込5,278
欠品中

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。 付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個 トラスコ品番356-9502 セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個 材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU) オリーブドラブ サイズフリー 着丈(cm)36.5 胴囲(cm)98~138 前丈(cm)22 身幅(cm)34 胴回り(cm)98~138
1セット
6,098 税込6,708
翌々日出荷

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。セットの長時間タイプのアルミ保冷パックは40℃環境下でも8時間保冷します。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。 付属品長時間保冷剤(TS-ALHO200)×3個 トラスコ品番356-9500 セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック長時間保冷剤3個 材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU) オリーブドラブ サイズフリー 着丈(cm)36.5 胴囲(cm)98~138 前丈(cm)22 身幅(cm)34 胴回り(cm)98~138
1セット
7,198 税込7,918
翌々日出荷

圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。前後に高輝度布反射材を施すことで安全面にも配慮しています。
用途コストを抑えた熱中症対策 仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間) セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール) サイズF (フリーサイズ) 質量(g)保冷剤:約165/個 容量(L)保冷ボックス:4.45 胸囲(cm)82~105 混率(%)ポリエステルメッシュ100 内寸法(mm)220×150×135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25 着丈(cm)28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
1セット
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番356-9499 材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU) オリーブドラブ サイズフリー 着丈(cm)36.5 胴囲(cm)98~138 前丈(cm)22 身幅(cm)34 胴回り(cm)98~138
1着
5,798 税込6,378
翌日出荷

圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。130~140cmのお子さまにおすすめ。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
成分【保冷剤】水、塩類 セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト 寸法(mm)【保冷剤】170×25×168 質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】150 サイズ(cm)【推奨】130~140
1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷

圧倒的な冷たさを持続!特殊低温保冷剤アイストラストを使用した保冷剤ウェア。長時間0℃を持続し、熱中症対策に抜群の効果。凍らせた保冷剤アイストラストをメッシュベストの背中部分にあるポケットに入れるだけ。150~160cmのお子さまにおすすめ。保冷剤の中身はポリマーを含まない食品添加物のみなので、環境に優しく、人体にも安心。また、液体のためため溶け始めると中で対流が起こり低音を保ちます。アイストラストが凍るまでは約6時間、日中使用した保冷剤は翌日には使用可能。交換用のストックが少なくて済みます。ファン付きウェアと組み合わせてさらに涼しさを実感。工場、建築現場、農作業、警察・消防・自衛隊、医療現場、介護現場、学校、アウトドア、キャンプ、スポーツイベントなどに
成分【保冷剤】水、塩類 セット内容ボディフィットベスト、保冷剤アイストラスト 寸法(mm)【保冷剤】170×25×168 質量(g)【ベスト】60、【保冷剤】150 サイズ(cm)【推奨】150~160
1セット
3,500 税込3,850
5日以内出荷

カジメイクPCM保冷剤22℃
夏の高機能冷却ウエアをさらに涼しく!22℃を維持するPCM素材を使用した保冷剤です。結露しにくく自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けます。ファン付き作業服や着衣の内ポケットに入れて衣服内を快適に。冷暖ペルチェデバイスを装備したソルジャーベストHC 8902の背中ポケットにも入れられます。使用目安時間は約90分です(外気温30℃の場合)。
材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) クリア 寸法(cm)14×8
1個
799 税込879
4日以内出荷

空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
用途オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。 トラスコ品番332-2342 材質ABS 電源(V)USB電源 定格電力(W)3 定格電圧(V)DC5(2A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×170×146 風量3段階調節 水タンク容量(mL)500
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです。付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました。素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です。保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます。バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます。空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です。
用途熱中症対策に。洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます。 付属品ウェア:2着、ファン:2個、リモコン付きケーブル、ACアダプタ充電器 トラスコ品番423-7758 材質ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%、バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650、ファン素材:ABS、保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) ネイビー×ブラック サイズLL 胸囲(cm)123 肩幅(cm)47 着丈(cm)67
1式
26,980 税込29,678
翌々日出荷

『暑さ対策保護具』には他にこんなカテゴリがあります