枝付試験管のみナリカ5日以内出荷
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30
枝付試験管(温度計付)ナリカ3日以内出荷
枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30測定範囲(℃)-5~105
試験管用キャップ(ステンレス製)ナリカ当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~
吸収管IWAKI(AGCテクノグラス)税込¥30,778¥27,980