ガラスチューブ(直口)Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
ディスポーザブル試験管Thermo Fisher Scientific¥21,980税込¥24,178
1組(250本×4箱)
翌々日出荷
アルカリ溶出が少なく、耐薬品性に優れた硼珪酸ガラス製です。底の形状はU底となります。
容量(mL)15材質硼珪酸ガラス全長(mm)100胴径(Φmm)16
Trak/ScreenMates用DuraSeal 500個入Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,998
1パック(500個)
18日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品デュラシール2Dチューブ用キャップDura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持未滅菌※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-99
ScreenMates用キャップマット(セパレート)240本入 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(セパレート)8チューブまたは、切り離しての1チューブごとのキャッピングに最適※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃アズワン品番65-3804-86
ScreenMates用キャップマット(ストリップ)240本入 BMシリーズThermo Fisher Scientific7日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(ストリップ)8チューブごとのキャップマットの取り外しに最適※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
ScreenMates用キャップマット 10枚入 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブ関連商品キャップマット(スタンダード)96チューブ、1プレートごとのキャップマットの取り外しに最適※Trak Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:E.V.A●温度耐性:-20℃~121℃
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 番号入 ラック BMシリーズThermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~
1個(960本)
18日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズThermo Fisher Scientific¥8,698~税込¥9,568~
1個(1000本)ほか
18日以内出荷から23日以内出荷
Screen Mates(R) サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreen Mates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreen Mates(R)では、サンプル管理の為のオプションとして
Trak/ScreenMates用空ラック 10個入 BMシリーズThermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,778
1パック(10個)
18日以内出荷
Trak/ScreenMates(R)サンプルトラックチューブ用エンプティ(空)ラックエンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)ラッチ式のラック(96本、8×12列)で、フタを閉めた後左右のノッチでロックします。未滅菌※商品は空ラックのみの包装です。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃
Trak/ScreenMates用プレスリットセプラシールマット 10枚入 BMシリーズThermo Fisher Scientific¥11,980~税込¥13,178~
1個(10枚)
18日以内出荷
TrakMates(R)2Dコードチューブ関連商品プレスリットセプラシールマットスリット入りマットで簡単にピアッシングできます。※ScreenMates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-20℃~121℃
ScreenMates サンプルトラックチューブ96 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
ScreenMates(R)サンプルトラックチューブポリプロピレンストレージチューブScreenMates(R)には、0.75ml丸底・1.4ml丸底をご用意しております。いずれも100%バージンポリプロピレン樹脂(PP)を原料に使用しており、サンプルの保存・保管に最適。サンプルトラッキングオプションScreenMates(R)では、サンプル管理の為のオプションとしてアルファベットと数字の組合せを印字したチューブをご用意致しました。0.75ml・1.4ml丸底タイプ番号印字チューブ0.75ml・1ml・1.4ml平型タイプ2Dコード付チューブThermoSCIENTIFIC社ではサンプル保管時にかかせない、様々なタイプのキャップを多数ご用意ThermoSCIENTIFIC社のキャップ商品は、保管サンプルが航空輸送される事を前提とし、高度1万メートルでの減圧条件下においても耐えられる様設計、ワールドワイドに保管サンプルを移送されるお客様からご使用戴いております。エンプティラックはつなぎ目がない為、凍結時の変形がありません。また、底部がないことにより通気が良く、凍結・融解速度を高めます。裏面から2Dコードや番号を読み取ることも可能です。(特許取得)
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●チューブ外寸:全長34.0mm, 胴部Φ9.0mm●材質:P.P●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-80
ネジ口ホウケイ酸ガラスチューブ 1本×1000本入Thermo Fisher Scientific¥81,980税込¥90,178
1セット(1000本)
6日以内出荷
丸底キャップなしディスポーサブルラベルなし
仕様●ネジ口規格:13-415●材質:ボロシリケイトガラス(USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B)●容量:8mL●サイズ:13×100mm●滅菌:未滅菌●包装:トレイアズワン品番65-4339-39
Trak/ScreenMates用セプラシールマット 10枚入 BMシリーズThermo Fisher Scientific18日以内出荷
Trak Mates(R) 2Dコードチューブ関連商品セプラシールマットプレートをチューブに合わせて押すだけで、チューブ1本1本にジャストフィットし、最高の気密性を実現※Screen Mates(R)シリーズにも使用可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:T.P.E●温度耐性:-20℃~121℃アズワン品番65-3804-94
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
綿栓三商税込¥36,278~¥32,980~