絞り込み
ブランド
  • 信越ポリマー
  • NEG(日電理化硝子)(968)
  • アズワン(101)
  • 三商(68)
  • Simport(58)
  • マルエム[理化学・容器](51)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • ビーエム機器(37)
  • 日本理化学器械(NRK)(35)
  • TPP(33)
  • ナリカ(31)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • コスモスビード(30)
  • アラム(22)
  • 栄研化学(20)
  • EVER GREEN(19)
  • ケニス(19)
  • 東洋器材科学(19)
  • コクゴ(18)
  • nerbeplus(15)
材質
  • シリコンゴム(2)
  • オレンジ(2)
オレンジ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコセン 信越ポリマーシリコセン信越ポリマー(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
バイオシリコセン 信越ポリマーバイオシリコセン信越ポリマー
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコンオレンジオートクレーブの可否可(121℃・20分)
バイオシリコ(R) 信越ポリマーバイオシリコ(R)信越ポリマー
349税込384
1個(1個)
3日以内出荷
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
橙色寸法L1(mm)13寸法L2(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)9入数(個)1
シリコセン(R) 信越ポリマーシリコセン(R)信越ポリマー
999税込1,099
1個(1個)
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式寸法L2(mm)28寸法d1(mm)50寸法d2(mm)42寸法d3(mm)65耐熱温度(℃)350(短時間)入数(個)1
試験管/チューブ/栓類