41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管(本体のみ)
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10 全長(mm)105 外径(Φmm)16.5 キャップNo.2
1ケース(100本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)205 穴角17 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)95 横(mm)185 穴角15 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ外径16.5m/m用 縦(mm)220 横(mm)215 穴角18.5 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200 高さ(mm)105 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)405 穴角17 配列10×20 棚高さ(mm)75
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ(Φmm)17~18 縦(mm)230 横(mm)235 穴角20 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50 高さ(mm)95 適合サイズ(Φmm)12 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)65
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)18×40 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 容量(mL)8 外径×高さH(Φmm×mm)21×45 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
9,998 税込10,998
10日以内出荷

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)18×40 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱(100組)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)64 上径(Φmm)76 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径70m/m用
1箱
59,980 税込65,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)54 上径(Φmm)66 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)60 適合サイズ外径60m/m用
1箱
44,980 税込49,478
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)20 上径(Φmm)28 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)35 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
49,980 税込54,978
6日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式シリコンセン 下径(Φmm)26 上径(Φmm)38 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)45 適合サイズ外径30,35m/m用
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径18m/m用
1箱
31,980 税込35,178
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)13 上径(Φmm)17 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)30 適合サイズ外径16.5m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。 さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養 種類差し込み式カラーシリコンセン<緑> 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)17 適合サイズ外径12・13m/m用
1箱
26,980 税込29,678
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12LL 直口 100本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)7 外径×高さH(Φmm×mm)12×120 肉厚(mm)1
1箱
7,398 税込8,138
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12S NL 250本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)12×75 肉厚(mm)1
1箱
12,980 税込14,278
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-38 50入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)26 上径(Φmm)40 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)44 適合サイズフラスコ用外径30・35m/m用
1箱
41,980 税込46,178
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-52 20入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)40 上径(Φmm)54 寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)50 適合サイズフラスコ用外径40・50m/m用
1箱
29,980 税込32,978
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-32 50入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)22 上径(Φmm)34 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)36 適合サイズフラスコ用外径30m/m用
1箱
25,980 税込28,578
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-42 25入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)30 上径(Φmm)44 寸法L1(mm)32 寸法L2(mm)46 適合サイズフラスコ用外径35・40m/m用
1箱
33,980 税込37,378
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-28 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)21 上径(Φmm)30 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)34 適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
43,980 税込48,378
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)バイオシリコ N-24 100入
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。 シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。 汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。 洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。 オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など 下径(Φmm)20 上径(Φmm)26 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)32 適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
1箱
33,980 税込37,378
13日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(50本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 口形状直口(W/O RIM規格)
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)試験管目安目盛付
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状(底型)丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(100本)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 無色 口形状直口(W/O RIM規格) オートクレーブの可否
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)