試験管/チューブ/栓類 :「試験管 ガラス」の検索結果

試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
950件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様寸法:高さ120mm 材質強化硬質ガラス 長さ(mm)120 全長(mm)120 スペースメリクローン植物培養他。
1箱(25本)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)試験管(リップ)
材質硬質ガラス
1パック(50個)ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)試験管(直口)
材質硬質ガラス
1パック(50個)ほか
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(50本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
容量(mL)40 付属品KC-4T付 TGK品番717-03-30-79 型式ST-20
1箱(30本)
16,980 税込18,678
10日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
容量(mL)50 TGK品番717-03-30-78 材質フッ素PTFE/ニトリルパッキング付き 型式ST-25KC-5T付 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)19.2 キャップパッキングKC-5T 適合キャップ黒色キャップ用パッキング 寸法(外径×高さ)(mm)25×200
1箱(30本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 型式P-スピッチグラス10mL 寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2 無色 容量(mL)10 底形状V底 口形状ニューリップ(W/RIM規格) アズワン品番62-9971-36 オートクレーブの可否
1箱(100本)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 NL
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 肉厚(mm)1 底形状(底型)丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格)
1箱(100本)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 無色 口形状直口(W/O RIM規格) オートクレーブの可否
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)試験管目安目盛付
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
1ケース(50本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管
材質強化硬質ガラス 型式EMKS-16.5 寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105 無色 容量(mL)10 規格エコノミータイプ 栓共通13 目盛(mL)0.1 アズワン品番62-9986-68
1箱(10本)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管
品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
仕様摺(共通):24/15 材質強化硬質ガラス 型式KR-35 寸法(mm)外径/35、高さ/100 無色 容量(mL)50 アズワン品番62-9986-88
1箱(5本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
材質強化硬質ガラス 口形状直口(W/O RIM規格)
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管白キャップ
材質メラミン樹脂製 仕様穴あきキャップ
1袋(50個)
4,098 税込4,508
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管(本体のみ)
精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
容量(mL)10 全長(mm)105 外径(Φmm)16.5 キャップNo.2
1ケース(100本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管黒キャップ
TGK品番717-03-30-19 型式KC-4
1袋(30個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1ケース(50個)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):50 高さ(mm)95 適合サイズ(Φmm)12 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)65
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1ケース(50個)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ外径16.5m/m用 縦(mm)220 横(mm)215 穴角18.5 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)95 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)65
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。 入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。 特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様立数(本):100 高さ(mm)105 適合サイズ(Φmm)17~18 縦(mm)230 横(mm)235 穴角20 配列10×10 棚高さ(mm)75
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

1箱(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):200 高さ(mm)105 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)405 穴角17 配列10×20 棚高さ(mm)75
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)170 横(mm)175 穴角14 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径12m/m用 縦(mm)90 横(mm)175 穴角14 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか 容量(mL)10 肉厚(mm)1.2 外径×全長(mm)16.5×105 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状丸底 キャップ(No.)2
1箱(100組)
47,980 税込52,778
9日以内出荷

種類白キャップ 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)121 適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
1袋(50個)
3,498 税込3,848
3日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径15m/m用 縦(mm)200 横(mm)205 穴角17 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):100 高さ(mm)85 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)180 横(mm)185 穴角15 配列10×10 棚高さ(mm)55
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様立数(本):50 高さ(mm)85 適合サイズ外径13m/m用 縦(mm)95 横(mm)185 穴角15 配列5×10 棚高さ(mm)55
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

NEG(日電理化硝子)P-試験管 P-12S NL 250本
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)12×75 肉厚(mm)1
1箱
12,980 税込14,278
4日以内出荷

種類黒キャップ 材質フェノール樹脂 耐熱温度(℃)190 適合本体ST-16.5S・16.5M・16.5L・スピッチグラス10mL用
1袋(50個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
用途メリクローン植物培養ほか 容量(mL)60 高さ(mm)120 外径(mm)30
1箱
6,698 税込7,368
3日以内出荷