試験管/チューブ/栓類 :「300ml 容器」の検索結果
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1
材質シリコンゴム
寸法L2(mm)28
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。