試験管/チューブ/栓類 :「検査装置」の検索結果
試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
関連キーワード
商品豆知識
尿沈渣スピッツチューブ。17x105mm。検査に便利な0.1ml・0.2ml目盛付。移送中でも割れにくい材質なので専用スピッツに入れ替えずに尿沈渣までこれ1本で対応可能。P.Sと遜色ない透明度。様々なメーカーの尿検査装置にも対応。スクリューキャップ付でラックに入れても隣のスピッツに干渉しない形状。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●材質:クリアレン(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:11.5ml
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。