試験管/チューブ/栓類 :「PP試験管」の検索結果

試験管・チューブ・栓類とは、研究開発などに使用する用品です。試験管は、溶液・試薬の調合、実験、検査など用途に合わせて使われています。耐熱性や耐寒性、耐衝撃性や耐薬品性などを兼ね備えています。チューブはポリスチレン製、ガラス製などがあります。栓類は試験管の密閉に使用し、通常の長さのものと掴みやすいロングタイプのものがあります。また、密封するもの、穴が開いているもの、通気性のあるものに分かれています。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50本)
1,584 税込1,742
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PP試験管
ディスポーザブルタイプ
1箱(100本)
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP) 肉厚(mm)0.7
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬性のPP製なので軽くて取扱いが便利です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)PS(ポリスチレン) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500本)
7,890 税込8,679
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,931 税込2,124
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済的な小容量タイプ
1袋(250本)ほか
3,020 税込3,322
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]PPチューブ
仕様本体のみ 材質PP
1ケース(150本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) PFA試験管
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ付き。
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
1箱(200本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に 材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

東京マテリアルスPFA試験管
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
容量(mL)50 材質PFA アズワン品番7-251-25 胴径×全長(mm)Φ22×220
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

東京マテリアルスPFA試験管
耐薬品性に優れ、半透明で液体も見やすいです。
材質PFA
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローバルサイエンスPPスクリュー丸底試験管 10cc
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
1箱(20袋×50本)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。
材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコン ねじ口規格(GL)14
1箱(100本)
12,099 税込13,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラ製試験管セット
PET素材の試験管と試験管立てのセットです。15mlの試験管が4本ついています。
セット内容試験管15ml×4、試験管立て×1 材質試験管:PP、試験管立て:ABS 寸法(mm)【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67
1セット
737 税込811
3日以内出荷