絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(2)
  • Thermo Fisher Scientific(307)
  • アズワン(195)
  • エスコ(152)
  • サンプラテック(121)
  • 三商(91)
  • マルエム[理化学・容器](72)
  • 日本理化学器械(NRK)(66)
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DURAN(45)
  • ニッコー(45)
  • DESCO(45)
  • BOHLENDER(34)
  • RS PRO(33)
  • コクゴ(32)
  • TAKEMOTO(32)
  • 瑞穂化成工業(31)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
容量(mL)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(7)
  • 50~60未満(16)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(45)
  • 200~300未満(45)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(45)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(45)
  • 2000~3000未満(22)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(10)
  • 10000~20000未満(13)
  • 20000~30000未満(7)
  • 30000~40000未満(4)
  • 50000~60000未満(2)
材質
  • 樹脂(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル広口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)
179税込197
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコーハンセン)
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)
379税込417
1本(50mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 100本 JSP-NシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
5,998税込6,598
1袋(100本)
当日出荷
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
封印ボトル TLシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトル TLシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
269税込296
1本
当日出荷から翌々日出荷
開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。
用途目盛なし
PPクリアジャー NIKKO(ニッコーハンセン)PPクリアジャーNIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1箱(50本)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
標準規格瓶 広口角型 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型NIKKO(ニッコーハンセン)
9,798税込10,778
1箱(48本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし
標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(40本)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
449税込494
1本
10日以内出荷
手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
仕様●満注容量(mL):532●口内径×胴径×高さ(mm):Φ20.2×Φ70.0×178.0●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、スプレーノズル/ポリプロピレン(PP)●※トリガーはT-95白/白(1601-62)が付属しています。アズワン品番65-9171-62
標準規格瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,498税込10,448
1箱(75本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(50本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口 遮光 1本NIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
中栓付きで堅牢なロングセラースタンダードボトル
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)使用温度範囲(℃)0~70
ポリカーボネート大型瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート大型瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。 質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。 口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。 炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。 食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。 ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
口内径(Φmm)95
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)
109税込120
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで使用可能。 簡単につぶすことが可能。 廃棄費用の低減を実現。 持ち手の斜めな設計により注入の簡易化を実現。 広口設計により、溶液の抽出が容易に実施可能。
用途食品(業務用)、工業薬品、洗剤等使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル丸型広口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
19,980税込21,978
1箱(50本)ほか
12日以内出荷から62日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
139税込153
1本(1本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
材質PP
ハードボトル HBシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル HBシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
材質PP
小型PPネジ口瓶 広口 NIKKO(ニッコーハンセン)小型PPネジ口瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)
7,598税込8,358
1袋(30mL×100本)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
少量サンプル容器
材質PP
標準規格瓶 広口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
17,980税込19,778
1箱(40本)ほか
12日以内出荷から47日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
17,980税込19,778
1箱(40本)ほか
3日以内出荷から23日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
Jボトル角型広口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル角型広口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)
21,980税込24,178
1箱(200本)
5日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口遮光 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口遮光NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル丸型細口滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
3,998税込4,398特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口NIKKO(ニッコーハンセン)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)NIKKO(ニッコーハンセン)
259税込285
1本(1本)
翌日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコーハンセン)
18,980税込20,878
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)
529税込582
1個(1個)
翌日出荷
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入 NIKKO(ニッコーハンセン)スチロール容器 洗浄済 1袋 10本入NIKKO(ニッコーハンセン)
1,898税込2,088
1袋(10本)
翌々日出荷
液漏れ防止のスクリューキャップ仕様です。厚さがあり割れにくいです。透明性に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
32,980税込36,278
1ケース(160本)ほか
43日以内出荷から48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型広口の遮光タイプ
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
23,980税込26,378
1ケース(75本)ほか
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 角型広口(ナチュラル)滅菌済 1130シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
29,980税込32,978
1ケース(200本)ほか
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型タイプに比べ約20%保管スペースが節約できます。
ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶