絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(9)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(2)
- 5000~6000未満(4)
材質
- 樹脂(16)
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(2)
- アズワン(132)
- エスコ(117)
- サンプラテック(52)
- TAKEMOTO(29)
- マルエム[理化学・容器](19)
- 三商(18)
- 瑞穂化成工業(17)
- DURAN(17)
- ニッコー(17)
- ケニス(15)
- コクゴ(12)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- PYREX(パイレックス)(8)
- BOLL(8)
- Thermo Scientific Nalgene(8)
- NEG(日電理化硝子)(7)
- DESCO(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ブランドをもっと見る

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から3日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)¥86~税込¥95~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。使用温度範囲(℃)0~70材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶色材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ポリ細口遮光瓶(中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
封印ボトル TLシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷開封確認が容易に行えますので、製品容器としても適しています。容器は簡単につぶすことができます。持ち手部分に傾斜があり、注入しやすい設計です。用途目盛なし
NPボトル 細口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥16,980税込¥18,6781箱(250mL×100個)ほか当日出荷から31日以内出荷オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。用途サンプル保存容器。材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
小型PPネジ口瓶 100本 JSP-Nシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥7,798~税込¥8,578~1袋(100本)当日出荷から10日以内出荷オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)0~121目盛なし
標準規格瓶 細口 遮光
NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(36本)翌日出荷から16日以内出荷中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥609税込¥6701個(1個)翌日出荷気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
Jボトル角型広口
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷から8日以内出荷エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー使用温度範囲(℃)0~75
Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1本(1本)翌日出荷から5日以内出荷特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
ポリ細口遮光瓶(PE細口瓶 中栓付)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥299税込¥3291本(1本)翌日出荷直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入容量(mL)500目盛(mL)50口内径(Φmm)22.5胴径×全高(mm)80Φ×168